SMC

SMC 2/2-Wege-Elektromagnetventil VQ31A1-5G-C10-Q

  • ERIKS:14207528
  • Hersteller:VQ31A1-5G-C10-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Serie: 3 (VQ31)
▪ Gehäuseausführung: A (Einzeleinheit)
▪ Spulenspannung: 5 (24 VDC)
▪ Anschlusskabel: G (eingegossenes Kabel)
▪ Spannungsschutz: ohne (oder mit Funkenlöschung bei AC-Spannung)
▪ Handhilfsbetätigung: Keine
▪ Anschlussgröße: C10 (ø10 Steckverbindung)
▪ Option: Keine
▪ Q: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VQ20/30