SMC

SMC 2/2-Wege-Elektromagnetventil VQ21M1-5YZ-C6-Q

  • ERIKS:24140983
  • Hersteller:VQ21M1-5YZ-C6-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Serie: 2 (VQ21)
▪ Gehäuseausführung: M (Für Mehrfachanschlussplatte)
▪ Spulenspannung: 5 (24 VDC)
▪ Anschlusskabel: Y (DIN-Klemme)
▪ Spannungsschutz: Z (Betriebsanzeige & Funkenlöschung)
▪ Handhilfsbetätigung: Keine
▪ Anschlussgröße: C6 (Steckverbindung Ø6)
▪ Option: Keine
▪ Q: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VQ20/30