SMC

SMC 2/2-Wege-Elektromagnetventil VQ21A1-5YO-C6-Q

  • ERIKS:12106573
  • Hersteller:VQ21A1-5YO-C6-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Serie: 2 (VQ21)
▪ Gehäuseausführung: A (Einzeleinheit)
▪ Spulenspannung: 5 (24 VDC)
▪ Anschlusskabel: YO (DIN-Stecker ohne Stecker)
▪ Spannungsschutz: ohne (oder mit Funkenlöschung bei AC-Spannung)
▪ Handhilfsbetätigung: Keine
▪ Anschlussgröße: C6 (Steckverbindung Ø6)
▪ Option: Keine
▪ Q: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VQ20/30