SMC

SMC 2/2-Wege-Elektromagnetventil VQ21A1-5G-C8-L-Q

  • ERIKS:14207439
  • Hersteller:VQ21A1-5G-C8-L-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Serie: 2 (VQ21)
▪ Gehäuseausführung: A (Einzeleinheit)
▪ Spulenspannung: 5 (24 VDC)
▪ Anschlusskabel: G (eingegossenes Kabel)
▪ Spannungsschutz: ohne (oder mit Funkenlöschung bei AC-Spannung)
▪ Handhilfsbetätigung: Keine
▪ Anschlussgröße: C8 (ø8 Steckverbindung)
▪ Option: L-Ausführung (nur VQ21)
▪ Q: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VQ20/30