SMC

SMC 2/2-Wege-Elektromagnetventil VNC214B-15A-1D-Q

  • ERIKS:13476352
  • Hersteller:VNC214B-15A-1D-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 2 [ø15(ø11)]
▪ Ventilausführung: 4 [NC (Betriebsdruck 1 MPa)]
▪ Dichtung: B (FPM-Dichtung)
▪ Gewinde: Rc (PT)
▪ Anschlussgröße: 15A (1/2)
▪ Spannung: 1 (100 VAC 50/60 Hz)
▪ Anschlusskabel: D (DIN-Stecker)
▪ Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung
▪ Befestigungselement: Keine
▪ CE-Konformität: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 218.62/ Satzexkl. MwSt

CHF 236.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VNC