SMC

SMC 2/2-Wege-Elektromagnetventil VDW23-5G-3-Q

  • ERIKS:24140456
  • Hersteller:VDW23-5G-3-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Serie: 2 (20)
▪ Spannung: 5 (24 VDC)
▪ Elektrischer Eingang: G (eing. Kabel / Bandumwicklung)
▪ Öffnung: 3 (Größe 20: 3.2mm
▪ Größe 30: 3 mm)
▪ Material: Messinggehäuse, NBR-Dichtung, Spulenklasse B
▪ Q: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VDW10/20/30