SMC

SMC 2/2-Wege-Elektromagnetventil SGC421A-16G25Y-5DZ

  • ERIKS:14206682
  • Hersteller:SGC421A-16G25Y-5DZ
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Serie: 4 (SGC400)
▪ Ventilausführung: 1 (Drucklos geschlossen)
▪ Dichtungsmaterial: A (NBR)
▪ Druchbereich: 16 (0 bis 1.6 MPa)
▪ Gewinde: G (G (ISO1179))
▪ Anschlussgröße: 25 (1)
▪ Spannung: 5 (24 VDC)
▪ Elektrischer Eingang: D (DIN-Stecker)
▪ Funkenlöschung: Z (mit Betriebsanzeige und Funkenlöschung)
▪ Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung
▪ Montageposition Befestigungselement: Ohne Befestigungselement
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber (ohne Magnet)
▪ Anschlusskabel: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 345.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 373.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
SGC