Produkteigenschaften
▪ Serie: 2 (SGC200)
▪ Ventilausführung: 1 (Drucklos geschlossen)
▪ Dichtungsmaterial: A (NBR)
▪ Druchbereich: 10 (0 bis 1 MPa)
▪ Gewinde: G (G (ISO1179))
▪ Anschlussgröße: 15 (1/2)
▪ Spannung: 5 (24 VDC)
▪ Elektrischer Eingang: W (M12-Stecker)
▪ Funkenlöschung: Z (mit Betriebsanzeige und Funkenlöschung)
▪ Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung
▪ Montageposition Befestigungselement: Ohne Befestigungselement
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber (ohne Magnet)
▪ Anschlusskabel: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)