SMC

SMC 2/2-Wege-Elektromagnetventil LVM11-5C-1-Q

  • ERIKS:14206639
  • Hersteller:LVM11-5C-1-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Symbol: 11 (Rohrversion, 2/2Wege, N.C., M5-Gewinde)
▪ Funktion: Standard
▪ Spannung: 5 (24 VDC)
▪ Material der benetzten Teile: C (Platte: PEEK
▪ Membrantyp: Kalrez®)
▪ Einzelanschlussplatte, Anschlussgröße: ohne Einzelanschlussplatte
▪ Option: 1 (Befestigungselement)
▪ Anschlusskabellänge: 300 mm
▪ CE-konform: Q (CE kompatibel)
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
LVM