Produkteigenschaften
▪ Symbol: 10R6 (Flanschversion, 2-Wege, N.C., Anschluss 1 EIN, Anschluss 3 AUS)
▪ Funktion: Standard
▪ Spannung: 5 (24 VDC)
▪ Material der benetzten Teile: B (Platte: PEEK
▪ Membrantyp: FKM)
▪ Einzelanschlussplatte, Anschlussgröße: ohne Einzelanschlussplatte
▪ Option: Keine
▪ Anschlusskabellänge: 300 mm
▪ CE-konform: Q (CE kompatibel)