SMC

SMC 2/2-Wege-Elektromagnetventil EVNB714A-F50A-5D-Q

  • ERIKS:12507849
  • Hersteller:EVNB714A-F50A-5D-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Ländercode: E (Europa)
▪ Größe: 7 [ø50(ø33)]
▪ Ventilausführung: 4 [NC (Betriebsdruck 1 MPa)]
▪ Dichtung: A (NBR-Seal)
▪ Gehäusematerial: Standard (Bronzegehäuse)
▪ Gewinde: F (G(PF))
▪ Anschlussgröße: 50A (2)
▪ Spannung: 5 (24 VDC)
▪ Anschlusskabel: D (DIN-Stecker)
▪ Befestigungselement: Keine
▪ CE-Konformität: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 464.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 501.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VNB