SKF

SKF Zylinderrollenlager Zweireihig Mit Dichtung 319262 B

  • ERIKS:24002201
  • Hersteller:319262 B
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'616.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'071.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
320 mm
Breite
80 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
Zweireihig