SKF

SKF Zylinderrollenlager Zweireihig 316806

  • ERIKS:13196835
  • Hersteller:316806
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 116.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Innendurchmesser
59.35 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Zweireihig