




CHF 730.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 790.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NNF |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 46 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Ja |
Anzahl Reihen | Zweireihig |