CHF 484.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 523.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NNF |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Breite | 46 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Ja |
Anzahl Reihen | Zweireihig |
CHF 288.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 312.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026