CHF 311.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 336.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NNF |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 46 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Ja |
Anzahl Reihen | Zweireihig |
CHF 261.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 282.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026