CHF 280.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 303.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NNF |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 40 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Ja |
Anzahl Reihen | Zweireihig |