




CHF 464.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 502.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NNF |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 38 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Ja |
Anzahl Reihen | Zweireihig |