CHF 236.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 255.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NNF |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 34 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Ja |
Anzahl Reihen | Zweireihig |
CHF 141.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 153.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026