CHF 2'257.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'440.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NJG |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 73 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 682 kN |
Statische Belastung | 865 kN |
Referenzdrehzahl | 1200 rpm |
Grenzdrehzahl | 1500 rpm |
Gewicht | 13 kg |
Anzahl Reihen | Einreihig |