SKF

SKF Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig NCF 3004 CV

  • ERIKS:23767109
  • Hersteller:NCF 3004 CV
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NCF
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
16 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
28.1 kN
Statische Belastung
28.5 kN
Referenzdrehzahl
8500 rpm
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Gewicht
0.11 kg
Anzahl Reihen
Einreihig