CHF 4'126.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'460.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NCF |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 340 mm |
Außendurchmesser | 460 mm |
Breite | 72 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |