SKF

SKF Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig NCF 2960 CV

  • ERIKS:23767108
  • Hersteller:NCF 2960 CV
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'124.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'377.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NCF
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
420 mm
Breite
72 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
1120 kN
Statische Belastung
2200 kN
Referenzdrehzahl
670 rpm
Grenzdrehzahl
800 rpm
Gewicht
31 kg
B
72 mm
d
300 mm
D
420 mm
d1
341 mm
D1
375 mm
E
390.5 mm
S
5 mm
Anzahl Reihen
Einreihig