CHF 2'490.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'692.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NCF |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser | 380 mm |
Breite | 60 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |