SKF

SKF Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig NCF 2952 CV/C3

  • ERIKS:23767106
  • Hersteller:NCF 2952 CV/C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'021.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'184.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NCF
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
360 mm
Breite
60 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
737 kN
Statische Belastung
1430 kN
Referenzdrehzahl
750 rpm
Grenzdrehzahl
950 rpm
Gewicht
18.5 kg
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL182952-B-C3

  • ERIKS:11835847
  • Manufacturer:000508896-0030

CHF 2'228.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'409.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026