CHF 1'610.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'741.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NCF |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 48 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 583 kN |
Statische Belastung | 1140 kN |
Referenzdrehzahl | 850 rpm |
Grenzdrehzahl | 1100 rpm |
Gewicht | 10.5 kg |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 2'291.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'476.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026