SKF

SKF Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig NCF 2944 CV/C3

  • ERIKS:23767101
  • Hersteller:NCF 2944 CV/C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'310.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'417.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NCF
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
300 mm
Breite
48 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
550 kN
Statische Belastung
1060 kN
Referenzdrehzahl
950 rpm
Grenzdrehzahl
1200 rpm
Gewicht
9.9 kg
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL182944-B-XL-C3

  • ERIKS:11835845
  • Manufacturer:050898981-0030

CHF 1'894.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'048.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026