CHF 1'113.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'203.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NCF |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 48 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 528 kN |
Statische Belastung | 965 kN |
Referenzdrehzahl | 1000 rpm |
Grenzdrehzahl | 1300 rpm |
Gewicht | 9.1 kg |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 1'096.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'185.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026