SKF

SKF Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig NCF 2924 CV

  • ERIKS:23767094
  • Hersteller:NCF 2924 CV
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 329.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 356.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NCF
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
165 mm
Breite
27 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
172 kN
Statische Belastung
290 kN
Referenzdrehzahl
1800 rpm
Grenzdrehzahl
2200 rpm
Gewicht
1.75 kg
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL182924-B-XL

  • ERIKS:11669415
  • Manufacturer:508924870000

CHF 489.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 528.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026