SKF

SKF Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig BC1B 320298

  • ERIKS:13199481
  • Hersteller:BC1B 320298
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 156.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 168.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
B1CB
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
27.762 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
18 mm
Lagerluft
NSTD
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig