CHF 153.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 165.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | B1CB |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 20.638 mm |
Lagerluft | NSTD |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |