Eriks
SKF

SKF Zylinderrollenlager ohne Innenring Zweireihig RNNU 4934 B/SPW33

  • ERIKS:13530199
  • Hersteller:RNNU 4934 B/SPW33
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'598.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'727.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
RNNU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
188.5 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
60 mm
Lagerluft
C1
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Zweireihig