CHF 915.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 989.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | RNNU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 134.5 mm |
Außendurchmesser | 165 mm |
Breite | 45 mm |
Lagerluft | C1 |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Zweireihig |