SKF

SKF Zylinderrollenlager ohne Innenring Einreihig RNU 307 ECP

  • ERIKS:23769461
  • Hersteller:RNU 307 ECP
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bei den einreihigen SKF Zylinderrollenlagern mit Käfig werden die Rollen an einem der beiden Ringe zwischen festen, geöffneten Borden geführt. Diese geöffneten Borde und die besonders gestalteten und speziell oberflächenbehandelten Rollenstirnflächen sorgen für äußerst günstige Berührungsverhältnisse und gute Schmierung in der Kontaktzone zwischen Rolle und Bord. Der Lagerring mit den festen Borden und dem Rollensatz kann von dem anderen, dem freien Lagerring abgezogen werden. Dadurch wird der Ein- und Ausbau wesentlich erleichtert, vor allem dann, wenn für beide Lagerringe wegen der Belastungsverhältnisse feste Passungen notwendig sind. Die einreihigen SKF Zylinderrollenlager sind radial hoch belastbar und lassen ausserdem hohe Drehzahlen zu. Sie werden in vielen verschiedenen Bauformen gefertigt, die sich durch die Anordnung der Borde am Innen- bzw. Aussenring unterscheiden. Die gebräuchlichsten Bauformen, die Standardbauformen, sind nachfolgend beschrieben.
Produkteigenschaften
  • Bauform NU: Die Lager der Bauform NU haben zwei feste Borde am Aussenring und einen bordlosen Innenring.
  • Bauform N: Die Lager der Bauform N haben zwei feste Borde am Innenring und einen bordlosen Aussenring.
  • Bauform NJ: Die Lager der Bauform NJ haben zwei feste Borde am Aussenring und einen festen Bord am Innenring, der die Welle in einer Richtung axial führen kann.
  • Bauform NUP: Die Lager der Bauform NUP haben zwei feste Borde am Aussenring sowie einen festen Bord und eine lose Bordscheibe am Innenring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
RNU
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
46.2 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
21 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig