






CHF 70.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | RNU |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 42 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 19 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |