CHF 99.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 107.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | RNU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 66 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 25 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |