CHF 89.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 96.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | RNU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 95.3 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 26 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |