Eriks
SKF

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NNU 4960 BK/SPW33

  • ERIKS:11614020
  • Hersteller:NNU 4960 BK/SPW33
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'699.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'565.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NNU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
420 mm
Breite
118 mm
Lagerluft
C1
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Zweireihig