CHF 4'029.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'355.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NNU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 100 mm |
Lagerluft | C1 |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Zweireihig |