CHF 4'010.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'335.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NNU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 100 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Zweireihig |