CHF 3'571.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'861.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NNU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 80 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Zweireihig |