SKF

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NNU 4944 B/SPW33

  • ERIKS:24003987
  • Hersteller:NNU 4944 B/SPW33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'020.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'265.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NNU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
300 mm
Breite
80 mm
Lagerluft
C1
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Zweireihig
Alternativen
Product Image

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NNU4944-S-M-SP

  • ERIKS:12627216
  • Manufacturer:019233418-0000

CHF 5'275.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'702.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026