SKF

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NNU 4936 B/SP/C3W33

  • ERIKS:23767758
  • Hersteller:NNU 4936 B/SPC3W33
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'411.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'607.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NNU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
250 mm
Breite
69 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Zweireihig