Eriks
SKF

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NNU 4928 B/SP/C3W33

  • ERIKS:24003983
  • Hersteller:NNU 4928 B/SPC3W33
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'715.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'854.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NNU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
50 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Zweireihig