CHF 1'491.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'612.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NNU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 50 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Zweireihig |