SKF

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NNU 4922 B/SP/C3W33

  • ERIKS:24003982
  • Hersteller:NNU 4922 B/SPC3W33
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'141.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'233.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NNU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
40 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Zweireihig