SKF

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NN 3040 K/SPW33

  • ERIKS:23767709
  • Hersteller:NN 3040 K/SPW33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweireihige SKF Zylinderrollenlager sind Lager mit hoher Tragfähigkeit und Steifigkeit. Sie weisen in den meisten Fällen eine geringe Querschnittshöhe auf und werden vor allem in Werkzeugmaschinen, Walzgerüsten, Kunststoffkalandern, Vertikalmühlen oder auch grossen Getrieben eingesetzt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'194.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'453.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NN
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
310 mm
Breite
82 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Zweireihig
Alternativen

CHF 5'759.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'226.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026