Eriks
SKF

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NN 3026 KTN9/SP

  • ERIKS:24003980
  • Hersteller:NN 3026 KTN9/SP
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweireihige SKF Zylinderrollenlager sind Lager mit hoher Tragfähigkeit und Steifigkeit. Sie weisen in den meisten Fällen eine geringe Querschnittshöhe auf und werden vor allem in Werkzeugmaschinen, Walzgerüsten, Kunststoffkalandern, Vertikalmühlen oder auch grossen Getrieben eingesetzt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'367.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'477.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NN
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
52 mm
Lagerluft
C1
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Zweireihig