CHF 1'353.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'463.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NN |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 45 mm |
Lagerluft | C1 |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Zweireihig |