Eriks
SKF

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NN 3018 TN9/SP

  • ERIKS:24003975
  • Hersteller:NN 3018 TN9/SP
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweireihige SKF Zylinderrollenlager sind Lager mit hoher Tragfähigkeit und Steifigkeit. Sie weisen in den meisten Fällen eine geringe Querschnittshöhe auf und werden vor allem in Werkzeugmaschinen, Walzgerüsten, Kunststoffkalandern, Vertikalmühlen oder auch grossen Getrieben eingesetzt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 646.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 698.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NN
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
37 mm
Lagerluft
C1
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Zweireihig